Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-00330-HC03G1700

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-00330-HC03G1700

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-00330-HC03G1700
Rubix :0033-0748877
Fabricant :5963264
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/MICRO FRAIS.
Résumé technique
Diamètre0,3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/MICRO FRAIS.


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le micro fraisage

Informations techniques


Attributs
Diamètre0,3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe0,25 mm
Longueur totale45 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile2 mm
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,20 HT
/ unité
279,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h