Fraise monobloc Sutton E1910500
Fraises à rainurer 4 goujures - R30 N - standard E191
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E1910500
Rubix :S748-0549377
EAN :9311963446486




Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 05 4D COURT QC E191 R30 N H6 HSS CO.8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Longueur utile | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,89 € HT
/ unité
23,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours