Fraise monobloc GISS Cutline 867538
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents TIALN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :701696
GISS Cutline :867538
Rubix :G600-0539389
EAN :3660338215131

Documents
Détails articles : FRAISE HSS.E CO8 - TIALN - D.10 EBAUCHE PAS FIN - 4 DENTS - QW
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents TIALN DIN 844 N.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,88 € HT
/ unité
50,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h