Fraise monobloc Sutton E4300803

Fraises à rainurer 4 goujures - R45/44 UNI - rayon de pointe - portée longue - Harmony E430

Voir les informations techniques

Références

Sutton :E4300803
Rubix :S748-0549594
EAN :9311963560151
FRAISE 08 4D LONG QC E430 VHM ULTRA ALCRN
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE 08 4D LONG QC E430 VHM ULTRA ALCRN


Carbure de carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. Convient pour des matériaux jusqu'à 1300 N/mm². AlCrN pour une plus longue durée de vie de l'outil.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe9 mm
Longueur totale68 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementtin
Angle d'hélice45 °
Matière à usineruniversalité des matériaux
Longueur utile7 mm
Angle de coupe6 °
113,18 HT
/ unité
135,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (11) jours