Fraise monobloc Sutton E4322000
Fraises à rainurer 6-8 goujures - R50/35 NH - standard - Harmony E432
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4322000
Rubix :S748-0549616
EAN :9311963560601




Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Détails articles : FRAISE 20 8D COURT QC E432 VHM ULTRA ALCRN
Carbure de carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. Pour les applications de finition SUPER FINE. Convient pour les matériaux durs et courts jusqu'à 48 HRC. AlCrN pour une plus longue durée de vie de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | blu |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | matériaux durs |
| Longueur utile | 32 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,19 € HT
/ unité
607,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours