Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-02030-JC20G1700

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-02030-JC20G1700

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-02030-JC20G1700
Rubix :0033-0748823
Fabricant :5963301
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/MICRO FRAIS.
Résumé technique
Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/MICRO FRAIS.


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le micro fraisage

Informations techniques


Attributs
Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe1,7 mm
Longueur totale55 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile20 mm
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,54 HT
/ unité
275,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h