Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P220-0635-XA 1630
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P220-0635-XA 1630
Rubix :0033-0739207
Fabricant :7045774
EAN :7323221046682


Résumé technique
| Diamètre | 6,35 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,35 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 7,938 mm |
| Longueur totale | 50,8 mm |
| Coupe au centre | oui (center cutting / ccc=true) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Type | à affût central épaule carrée, droite (universel) – coromill® plura |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | convient pour le dégrossissage lourd jusqu'à la finition/superfinition ; pour divers matériaux, notamment les matériaux difficiles à usiner et les aciers (très) durs jusqu'à env. 63 hrc. |
| Longueur utile | 7,938 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,75 € HT
/ unité
124,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours