Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F440-0635-076ASD 1725
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F440-0635-076ASD 1725
Rubix :0033-0801757
Fabricant :7858307
EAN :7323225032001


Résumé technique
| Diamètre | 6,35 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Nombre de dents | 4 |
Documents
Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,35 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Nombre de dents | 4 |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 48 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,85 € HT
/ unité
245,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h