Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.64-16030-AO15G1610

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.64-16030-AO15G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.64-16030-AO15G1610
Rubix :0033-0748728
Fabricant :5743657
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe15 mm
Longueur totale150 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile61 mm
Angle de coupe3 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,22 HT
/ unité
722,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h