Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F380-1270-228ASD 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F380-1270-228ASD 1745
Rubix :0033-0801783
Fabricant :7963644
EAN :7323225532686
FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO

Résumé technique

Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe63,5 mm
Longueur totale119,1 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Typecoromill® plura fraise sur tige (carbure monobloc) pour le fraisage latéral à haute avance
Angle d'hélice45 °
Matière à usineralliages de titane
Longueur utile70,6 mm
599,22 € HT
/ unité
719,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours