Fraise monobloc Sandvik Coromant 8460300
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :8460300
Rubix :0033-0832550
Fabricant :8460300
EAN :7323227646350

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC COROMILL DURA P/USINAG.GENERAL
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 15 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui, coupe au centre (スクエア、センターカット) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | coromill® dura |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Longueur utile | 15 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,33 € HT
/ unité
166,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h