Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P330-1588-XA 1620
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P330-1588-XA 1620
Rubix :0033-0739148
Fabricant :7045785
EAN :7323221046798


Résumé technique
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 15,875 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/LA SEMI-EBAUCHE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour la semi-ébauche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 15,875 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 26,193 mm |
| Longueur totale | 88,9 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd-(tial)n2 |
| Type | coupe au centre fraise interne à épaulement carré (droit/universel) |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, superalliages et titane (jusqu'à 63 hrc) |
| Longueur utile | 26,193 mm |
| Angle de coupe | 13,5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,51 € HT
/ unité
460,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours