Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0555-018A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-0555-018A1-GM X1BM
Rubix :0033-0802034
Fabricant :7783265
EAN :7323224685383
FORET CARB. MONO A CHANFREINER

Résumé technique

Longueur totale79 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER


Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Longueur totale79 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queue8 mm
Diamètre min5,55 mm
Diamètre max7,5 mm
Norme dinstandard
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis; aussi hrsa et matériaux non ferreux.
Longueur de coupe28 mm
Revêtementtialsin+tisin
Angle de pointe140 °
272,18 € HT
/ unité
326,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h