Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1100-033A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-1100-033A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779459
Fabricant :8151524
EAN :7323226357608


Résumé technique
| Longueur totale | 124 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN
CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 124 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Diamètre min | 11 mm |
| Diamètre max | 14,9 mm |
| Norme din | standard |
| Matière à usiner | acier (pour l'usinage de l'acier) |
| Longueur de coupe | 36,7 mm |
| Revêtement | tialsin/tisin (p1bm) |
| Angle de pointe | 147 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
893,24 € HT
/ unité
1 071,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h