Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0425-014A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-0425-014A1-GM X1BM
Rubix :0033-0802060
Fabricant :7783219
EAN :7323224685321


Résumé technique
| Longueur totale | 66 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | ø 6 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 66 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | ø 6 mm |
| Diamètre min | 4,25 mm |
| Diamètre max | 14,3 mm |
| Matière à usiner | pour le perçage de tous les matériaux usinables ; également adapté à l'exécution et à la finition de pré-trous pour taraudage et au chanfreinage. |
| Longueur de coupe | 23 mm |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,75 € HT
/ unité
281,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h