Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0700-023A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-0700-023A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800832
Fabricant :7783270
EAN :7323224685437
FORET CARB. MONO A CHANFREINER

Résumé technique

Longueur totale89 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuequeue cylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER


Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Longueur totale89 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuequeue cylindrique
Diamètre min7 mm
Diamètre max9,5 mm
Matière à usinermatériaux iso p, m, k et h
Longueur de coupe87,8 mm
Angle de pointe140 °
325,71 € HT
/ unité
390,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h