Fraise monobloc Sutton E5490500
Fraise d'ébauche - HRS (fin) - R45 UNI - standard - Harmony E549
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5490500
Rubix :S748-0505640
EAN :9311963504841




Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Coupe au centre | oui |
Détails articles : FRAISE 5 4DTS LONG E549 R45 DIN6527L VHM ULTRE ALCRN
- Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance.
- Pour usage universel dans les matériaux jusqu'à 1600 N/mm².
- AlCrN pour une durée de vie plus longue.
- Pour usage universel dans les matériaux jusqu'à 1600 N/mm².
- AlCrN pour une durée de vie plus longue.
Applications
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance.Pour usage universel dans les matériaux jusqu'à 1600 N/mm².AlCrN pour une durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,30 € HT
/ unité
83,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours