Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-0476-038-PA P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-0476-038-PA P2BM
Rubix :0033-0830190
Fabricant :8351865
EAN :7323227193748


Résumé technique
| Diamètre | 4,76 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-0476-038-PA
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,76 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 11,13 mm |
| Longueur totale | 63,5 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | coromill® plura |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Longueur utile | 15,88 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,34 € HT
/ unité
181,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h