Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-0635-076-SC 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F340-0635-076-SC 1745
Rubix :0033-0739111
Fabricant :7419194
EAN :7323222411717
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre6,35 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre6,35 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6,35 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe22,23 mm
Longueur totale63,5 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Longueur utile22,23 mm
Angle de coupe0 °
174,41 € HT
/ unité
209,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours