Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-12030CAP12G1610
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-12030CAP12G1610
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.24-12030CAP12G1610
Rubix :0033-0749048
Fabricant :5742950




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/FRAISAGE DUR
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour le fraisage dur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 14 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,77 € HT
/ unité
513,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours