Fraise monobloc Sutton E4240550
Fraise à rainurer 3 goujures- R38/37/39 UNI - standard - Harmony E424
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4240550
Rubix :S748-0502318
EAN :9311963559421




Résumé technique
| Diamètre | 5,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 5,5 3DTS LONG E424 38/37/39 HA VHM ALCRN
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. Pour usage universel dans les matériaux jusqu'à 1600 N/mm². AlCrN pour une durée de vie plus longue.
Applications
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. Pour usage universel dans les matériaux jusqu'à 1600 N/mm². AlCrN pour une durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 18 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,24 € HT
/ unité
85,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours