Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.52-06040RAL12G1630

Fraise conique à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.52-06040RAL12G1630

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.52-06040RAL12G1630
Rubix :0033-0748748
Fabricant :5743549
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre5,991 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre5,991 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe12 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice40 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile12 mm
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,00 HT
/ unité
192,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h