Références
Sorma Tools :G2CSH3030
Rubix :C326-5293478

Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : G2CSH3 MM. 3 3F 45 DEGRES N CARBIDE PV200 OSW
G2csh3 mm. 3 3f 45 degres n carbide pv200 osw
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv200 |
| Type | fraise monobloc carbure à 3 dents (fraisage de rainures / fraisage latéral) |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | groupes de matière iso 513 p, m, k, n (selon paramètres de coupe du catalogue g2csh3) |
| Longueur utile | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,02 € HT
/ unité
21,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours