Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-10SM450-10030P 1730

Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique multiopérations

Voir les informations techniques
Références
Sandvik Coromant :316-10SM450-10030P 1730
Rubix :0033-0738937
Fabricant :7611703
EAN :7323223928634
TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE
Résumé technique
Diamètre10 mm
Type de queuerond
Diamètre queue9,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuerond
Diamètre queue9,7 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe5,5 mm
Longueur totale12,4 mm
Matériau de coupecarbure
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,31 HT
/ unité
146,77 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h