Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.26-12050CAC26H1610

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R215.26-12050CAC26H1610
Rubix :0033-0368819
Fabricant :5742603
FRAISE COROMILL PLURA R215.26-12050CAC26H 1610
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R215.26-12050CAC26H 1610


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe26 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile26 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,41 HT
/ unité
449,29 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h