Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-05030-AC07G1700

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-05030-AC07G1700

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-05030-AC07G1700
Rubix :0033-0748797
Fabricant :5963311
EAN :25963311
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe7,5 mm
Longueur totale80 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile8 mm
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,19 HT
/ unité
277,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h