Fraise monobloc Sutton E2551640
Fraise HSS Fritté - Spécial inox et matériaux dur E255
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E2551640
Rubix :S748-0585654
EAN :9311963613437



Détails articles : FRAISE 16X R4 5 FLUTE E255 R30VA-R DIN844K-B SPM ALCRN
HSS-SPM. La géométrie HR unique offre des performances stables dans les matériaux difficiles à usiner pour les applications d'ébauche. Idéal pour l'enlèvement de métal de grand volume.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | plat |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss |
| Matière à usiner | alliage de titane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,14 € HT
/ unité
267,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
