Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.22-02030AAI20G1610
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.22-02030AAI20G1610
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.22-02030AAI20G1610
Rubix :0033-0749096
Fabricant :5743043




Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/FRAISAGE DUR
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour le fraisage dur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 2 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 2 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,69 € HT
/ unité
146,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h