Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-0300-020-PA P2BM

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2S342-0300-020-PA P2BM
Rubix :0033-0830195
Fabricant :8351859
EAN :7323227193694
FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-0300-020-PA

Résumé technique

Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-0300-020-PA


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe7 mm
Longueur totale16,2 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice38 °
Longueur utile13,6 mm
Angle de coupe95 °
151,34 € HT
/ unité
181,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h