Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.32-00430-AE04G1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.32-00430-AE04G1620
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.32-00430-AE04G1620
Rubix :0033-0748963
Fabricant :5742931




Résumé technique
| Diamètre | 0,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/MICRO FRAISAGE
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le micro fraisage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 0,4 mm |
| Longueur totale | 54 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 1 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,91 € HT
/ unité
143,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h