Fraise monobloc Sutton E4341000
Fraises à rainurer 6-8 goujures - R50/35 NH - extra-longues - Harmony E434
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4341000
Rubix :S748-0549620
EAN :9311963560731




Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE 10 6D LONG QC E434 VHM ULTRA ALCRN
Carbure de carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. Pour des applications de finition super fine. Convient pour les matériaux durs et courts jusqu'à 48 HRC. AlCrN pour une plus longue durée de vie de l'outil
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | matériaux durs |
| Longueur utile | 24 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,54 € HT
/ unité
136,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours