Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F380-1600-300ASD 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F380-1600-300ASD 1745
Rubix :0033-0801775
Fabricant :7963629
EAN :7323225532532

Documents
Détails articles : FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 140 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Type | coromill® plura |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | alliages de titane; superalliages |
| Longueur utile | 89 mm |
| Angle de coupe | 7 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
909,90 € HT
/ unité
1 091,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours