Fraise monobloc Sutton E5661200
Fraise à rainurer 4 goujures - R50 VH - standard - Harmony DUO E566
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5661200
Rubix :S748-0505653
EAN :9311963545561




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 12 4DTS R50 E566 DIN6527L-HA VHM 63RC ALDURA
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. Ame à double crantage pour une résistance optimale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | aldura |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | matériaux très durs |
| Longueur utile | 22 mm |
| Angle de coupe | -14 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,03 € HT
/ unité
327,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours