Fraise monobloc Sutton E5590410
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5590410
Rubix :S748-0501579
EAN :9311963514925



Détails articles : FRAISE 4 4DTS R1 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 4 4dts r1 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | rayon d’angle - harmony |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | matériaux jusqu’à 1300 n/mm2 |
| Longueur utile | 19 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,35 € HT
/ unité
98,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
