Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-1600-300-SC 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F340-1600-300-SC 1745
Rubix :0033-0739071
Fabricant :7419174
EAN :7323222411519


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Longueur utile | 42 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,78 € HT
/ unité
772,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours