Références
Mapal :SCM880-1600Z05R-F0080HB-HP723
Rubix :6452-0785667
Fabricant :30917944


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Détails articles : FRAISE CARB 5D DECALLE D16 OPTIMILL WAVE 41 5
FRAISE CARB 5D DECALLE D16
Fraise carbure ébauche - OptiMill - Uni - Wave
5 dents - Dentures décalées - Ramping - 41°5
Fraise carbure ébauche - OptiMill - Uni - Wave
5 dents - Dentures décalées - Ramping - 41°5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,46 € HT
/ unité
252,55 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence