Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-01030-AK15G1620

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-01030-AK15G1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-01030-AK15G1620
Rubix :0033-0748850
Fabricant :5743382
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre1 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre1 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe1,5 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile1,5 mm
Angle de coupe3 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,93 HT
/ unité
207,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h