Références
Mapal :30965844
Rubix :6452-0785680

Détails articles : FRAISE CARB 3D DECALLE D15,5 OPTIMILL WAVE 42
FRAISE CARB 3D DECALLE D15,5
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15,5 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur totale | 82 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,36 € HT
/ unité
214,03 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
