Références
Sandvik Coromant :2P050-1200-OA O10A
Rubix :0033-0738990
Fabricant :7254425
EAN :7323221821173


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 11 |
| Longueur de coupe | 31,8 mm |
| Longueur totale | 82,5 mm |
| Coupe au centre | coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cvd dlc |
| Type | coromill plura fraise en bout à épaule carrée, coupe au centre |
| Angle d'hélice | 4 ° |
| Matière à usiner | cfrp et matériaux difficiles à usiner ; également des aciers très durs jusqu'à 63 hrc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
639,76 € HT
/ unité
767,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours