Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P341-1270-XA 1630

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P341-1270-XA 1630
Rubix :0033-0739135
Fabricant :7045792
EAN :7323221046866
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/LA SEMI-EBAUCHE

Résumé technique

Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/LA SEMI-EBAUCHE


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour la semi-ébauche

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe27,78 mm
Longueur totale88,9 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd-(tial)n2
Typecoromill® plura fraise en bout (coupe au centre)
Angle d'hélice45 °
Longueur utile27,78 mm
257,75 € HT
/ unité
309,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h