Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.33-20040-AJ20UH10F

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.33-20040-AJ20UH10F

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.33-20040-AJ20UH10F
Rubix :0033-0748932
Fabricant :5743603
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Résumé technique
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe20 mm
Longueur totale125 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice40 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile70 mm
Angle de coupe55 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,76 HT
/ unité
746,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours