Références
Mapal :31054532
Rubix :6452-0785641

Détails articles : FRAISE CARB 5D 3XD TRO WD D16 OPTIMILL-TRO UNI BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 5D 3XD TRO WD D16
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Brise-copeaux
5 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Brise-copeaux
5 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur totale | 108 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,43 € HT
/ unité
294,52 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
