Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-1588-228-SC 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F340-1588-228-SC 1745
Rubix :0033-0739082
Fabricant :7419205
EAN :7323222411823
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre15,875 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue15,875 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre15,875 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue15,875 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe33,338 mm
Longueur totale88,9 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd tialsin
Typecoromill® plura fraise à doigt en carbure pour le fraisage latéral à grande avance (high feed side milling)
Angle d'hélice42 °
Matière à usineracier inoxydable et acier; également pour alliages de titane et alliages de nickel (iso p/m/s).
Longueur utile39,69 mm
Angle de coupe90 °
643,78 € HT
/ unité
772,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours