Références
Mapal :31150984
Rubix :6452-0785723

Détails articles : FRAISE CARB 3D CONIQUE D6 OPTIMILL HPC POCKET CS
Fraise Carb 3D conique D6
Fraise tonneau carbure - OptiMill - 3D - CS
3 dents - Forme conique
Fraise tonneau carbure - OptiMill - 3D - CS
3 dents - Forme conique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur totale | 57 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,11 € HT
/ unité
430,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
