Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K337-2000-050-XD  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K337-2000-050-XD  1730
Rubix :0033-0806166
Fabricant :8213633
EAN :7323226618020
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


Les fraises monoblocs polyvalentes 1730 CoroMill® Dura constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque goujure est espacée de manière inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constantes généralement produites par les fraises de bout conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Pour les rainures les plus larges, les plus profondes ou les plus étroites
Excellent évacuation des copeaux et durée de vie de l'outil prolongée
Raccordement du liquide de refroidissement facilité
Options d'outillage flexibles

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents7
Longueur de coupe40 mm
Longueur totale114 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typecoromill® dura, fraise en bout monobloc en carbure pour l’usinage général
Angle d'hélice37 °
Matière à usinerp, m, k, n, s
Longueur utile60 mm
Angle de coupe5 °
738,32 € HT
/ unité
885,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h