Fraise monobloc Fein 63127043018
Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127043018
Rubix :0140-5178531
EAN :4014586200958



Résumé technique
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HM AVEC FILETAGE D.13 L.50MM P/KBM 65 QF ET KBM 50 Q
Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 13 mm
Points forts
Finition haut de gamme et très performante avec une très bonne longévité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Type | fraise carbure avec filetage m 18 x 6 p 1,5 |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,16 € HT
/ unité
134,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours