Références
Mapal :31054514
Rubix :6452-0785658

Détails articles : FRAISE CARB 7D 5XD TRO WD D12 OPTIMILL TRIPLE BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 7D 5XD TRO WD D12
Fraise carbure - OptiMill - Tro - PM / Triple brise-copeaux
7 dents - 5xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - PM / Triple brise-copeaux
7 dents - 5xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur totale | 112 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,23 € HT
/ unité
247,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
