Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12FM650-12010L 1730

Embout Carbure de fraisage

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :316-12FM650-12010L 1730
Rubix :0033-0801577
Fabricant :7611723
EAN :7323223928832
TETE MONOBLOC EN CARBURE

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queuefilet
Diamètre queue11,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TETE MONOBLOC EN CARBURE


Fraise droite de finition avec rayon

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuefilet
Diamètre queue11,7 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe14,5 mm
Longueur totale28,3 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Longueur utile14,5 mm
Angle de coupe10,5 °
192,01 € HT
/ unité
230,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h