Fraise monobloc Sutton E6111100
Fraise à rainurer 3 dents TECLINE E611
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6111100
Rubix :S748-0550198
EAN :9311963614489


Résumé technique
| Diamètre | 11 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE RAINURER E611 11 REG.3DT R30 VHM TIALN
Convient pour des matériaux jusqu'à 1600 N/mm2
TiAlN pour une plus longue durée de vie de l'outil. Géométrie R30.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,71 € HT
/ unité
124,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours