Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-03030-AQ05GP10

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-03030-AQ05GP10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-03030-AQ05GP10
Rubix :0033-0748810
Fabricant :5743539
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue3 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue3 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe5 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,27 HT
/ unité
234,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h